Spécifications
Détails
- Finition/revêtementNickel sans électrolyte
Aperçu
- Optimisé pour l’engagement, l’accès et la force – Notre conception profonde à 6 points maximise votre contact avec les raccords et empêche le glissement
- Force renforcée de la mâchoire – Nous avons renforcé nos clés avec du matériau là où il est le plus important d’éviter les concentrations de contrainte élevées et d’empêcher les mâchoires de se propager
- Le décalage 15-Degree augmente les angles d’accès – L’ouverture de la mâchoire est décalée de 15 degrés par rapport au centre de la clé afin qu’elle puisse être retournée pour obtenir des angles d’accès supplémentaires
- Placage en nickel sans électrolyte pour une résistance à la corrosion – Le fini de placage en nickel sans électrolyte est facile à nettoyer, très résistant à la corrosion et a un impact environnemental faible par rapport au placage en chrome hexavalent conventionnel
- Couverture uniforme et meilleur ajustement – Le processus de placage sans électrolyte applique un revêtement uniforme sur toute la surface de l’outil; par comparaison, le placage électrolytique, y compris le placage chromé conventionnel, a une épaisseur variable sur l’outil parce que l’épaisseur du placage dépend de la densité du courant électrique à chaque point de l’outil
- Fabriquées au Michigan – Les clés à pied-de-biche à écrou évasé Tekton sont fabriquées entièrement aux États-Unis avec des matériaux provenant des États-Unis; la plupart des étapes, y compris l’usinage, la broche, le sablage, le placage et la gravure, ont lieu à l’usine de fabrication de Tekton à Grand Rapids, au Michigan