Spécifications
Détails
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Longueur supplémentaire – Bien que les mèches standard mesurent 25 mm de long, chaque mèche de cet ensemble mesure 30 mm de long pour améliorer votre accès aux fixations encastrées • Résistant à la corrosion – Les mèches sont fabriquées en acier S2 avec un revêtement en phosphate de zinc qui résiste à la corrosion • Marquages transparents – La taille de la pointe et le « T » de Tekton sont clairement estampés dans chaque mèche • Rail de mèche caoutchouté – Le rail flexible adhère fermement aux mèches pour qu’elles ne puissent pas tomber, tout en facilitant le retrait de n’importe quelle mèche d’une seule main • Identification facile – Les tailles sont imprimées sur les rails de mèches pour une identification facile
- MatérielAcier
- Type d’ensembleEmbouts hexagonaux
Aperçu
- Extra long – Bien que les mèches standard mesurent 25 mm de long, chaque mèche de cet ensemble mesure 30 mm de long pour améliorer votre accès aux fixations encastrées
- Résistant à la corrosion – Les mèches sont fabriquées en acier S2 avec un revêtement en phosphate de zinc qui résiste à la corrosion
- Marquages transparents – La taille de la pointe et le « T » Tekton sont clairement estampés dans chaque mèche
- Rail de mèche caoutchouté – Le rail flexible adhère fermement aux mèches afin qu’elles ne puissent pas tomber, tout en facilitant le retrait de toute mèche d’une seule main
- Identification facile – Les tailles sont imprimées sur les rails de foret pour une identification facile