Aperçu
- Variété de pinces – La variété de pinces de coupe, de prise et de verrouillage est idéale pour une gamme d’utilisations
- Pinces verrouillables – Le levier de déclenchement vous permet de régler, de relâcher et de repositionner facilement les pinces d’une seule main et avec plus de contrôle qu’un levier de type pincement traditionnel
- Pince à joint coulissant et à rainure – La fixation à boulon permet un réglage précis de la tension de fonctionnement
- Pince à bec long – bec long et effilé avec pointe fine; les dents coupées en croix répartissent uniformément la force
- Mini pinces – Les mini pinces sont dotées d’un ressort hélicoïdal encastré pour minimiser la fatigue de la main et de poignées larges et plates avec des poignées minces et antidérapantes pour un contrôle confortable du bout des doigts