Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Conçu pour les clés combinées Tekton — Ce support est conçu pour s’adapter aux clés combinées Tekton de 1/4–3/4 po et peut ne pas s’adapter à d’autres marques ou à d’autres types de clés • Fentes de clé à accès rapide – Les clés reposent dans les fentes, ce qui facilite l’entrée et la sortie des outils sans résistance • Convient aux tiroirs de 2-Inch – La conception à profil bas s’adapte à la plupart des tiroirs d’armoires à outils peu profonds • Montage mural – Le support peut être monté au mur pour récupérer le tiroir et l’espace de travail • Fabriqué aux États-Unis
- MatérielPolypropylène
Aperçu
- Conçu pour les clés mixtes Tekton — Ce support est conçu pour s’adapter aux clés mixtes Tekton de 1/4–3/4 po et peut ne pas s’adapter à d’autres marques ou à d’autres types de clés
- Fentes de clé à accès rapide – Les clés reposent dans les fentes, ce qui facilite l’entrée et la sortie des outils sans résistance
- Convient aux tiroirs 2-Inch – La conception à profil bas s’adapte à la plupart des tiroirs d’armoires à outils peu profonds
- Montage mural – Le support peut être monté au mur pour récupérer l’espace de tiroir et d’établi
- Fabriqué aux États-Unis