Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6 po
Détails
- Tête flexibleTête flexible
Aperçu
- Conçu pour les clés à cliquet longues Tekton — Ce support est conçu pour les clés à cliquet Tekton de 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8 et 11/16 x 3/4 po de long et peut ne pas convenir à d’autres marques ou autres types de clés
- Clés à poignée flexible pour dents – Les supports antidérapants tiennent fermement les clés en place pour les empêcher de tomber
- Convient aux tiroirs 2-Inch – La conception à profil bas s’adapte à la plupart des tiroirs d’armoires à outils peu profonds
- Poignée pliable pleine grandeur – La poignée peut être pliée pour économiser de l’espace dans votre boîte à outils
- Fabriqué aux États-Unis