Motion
DBH93101

TEKTON, INC
DBH93101

Jeu de mèches et d’embouts 1/4 po avec boîtier (37 pièces)
N° D’ARTICLE MI14857566
N° MFRDBH93101
Prix58.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
DBH93101

Jeu de mèches et d’embouts 1/4 po avec boîtier (37 pièces)
N° D’ARTICLE MI14857566
N° MFRDBH93101
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
Prix58.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po.

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS TEKTON DBH93101 DE 1/4 PO ET
  • Les forets sont fabriqués en acier S2 avec un revêtement en phosphate de zinc qui résiste à la corrosion, et ils sont conçus pour être plus longs que les forets standard pour améliorer votre accès aux fixations encastrées
  • Les mèches sont maintenues à l’extrémité du tournevis par un aimant qui s’ajuste par friction dans le récepteur afin qu’il ne puisse pas tomber
  • Les rails flexibles saisissent fermement les mèches afin qu’elles ne puissent pas tomber, tout en facilitant le retrait de toute mèche d’une seule main
  • La géométrie à trois côtés de la poignée du tournevis offre l’effet de levier dont vous avez besoin pour générer une force de rotation élevée à la main, tandis que les sections rondes à l’avant et à l’arrière de la poignée créent une forme idéale pour faire tourner rapidement les longues fixations
  • L’étui portatif à fermeture éclair permet de tout ranger proprement et de façon compacte, idéal pour ranger dans une boîte à gants, un tiroir de cuisine ou pour emporter partout
  • La poignée surmoulée est collée de façon permanente à la poignée et ne se dégradera pas et ne deviendra pas collante au fil du temps