Motion
DZX93002

TEKTON, INC
DZX93002

Jeu de mèches hexagonales de 1/4 po avec rail, 9-Piece (2 - 6 mm)
N° D’ARTICLE MI14857570
N° MFRDZX93002
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
DZX93002

Jeu de mèches hexagonales de 1/4 po avec rail, 9-Piece (2 - 6 mm)
N° D’ARTICLE MI14857570
N° MFRDZX93002
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Les mèches sont fabriquées en acier S2 avec un revêtement en phosphate de zinc qui résiste à la corrosion, et elles sont conçues pour être plus longues que les mèches standard pour améliorer votre accès aux fixations encastrées • Les mèches sont maintenues à l’extrémité du tournevis par un aimant qui s’adapte à la friction dans le récepteur afin qu’elles ne puissent pas tomber • Les rails flexibles saisissent solidement les mèches afin qu’elles ne puissent pas tomber, tout en facilitant le retrait de toute mèche d’une seule main • La géométrie à trois côtés de la poignée du conducteur offre l’effet de levier nécessaire pour générer une force de rotation élevée à la main, tandis que les sections arrondies à l’avant et à l’arrière de la poignée créent une forme idéale pour faire tourner rapidement les fixations longues • L’étui portatif permet de ranger tout de façon soignée et compacte, idéale pour garder
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Embouts hexagonaux

Aperçu

Description du fabricant
EMBOUT HEXAGONAL MÉTRIQUE 1/4 PO TEKTON DZX93002
  • Les forets sont fabriqués en acier S2 avec un revêtement en phosphate de zinc qui résiste à la corrosion, et ils sont conçus pour être plus longs que les forets standard pour améliorer votre accès aux fixations encastrées
  • Les mèches sont maintenues à l’extrémité du tournevis par un aimant qui s’ajuste par friction dans le récepteur afin qu’il ne puisse pas tomber
  • Les rails flexibles saisissent fermement les mèches afin qu’elles ne puissent pas tomber, tout en facilitant le retrait de toute mèche d’une seule main
  • La géométrie à trois côtés de la poignée du tournevis offre l’effet de levier dont vous avez besoin pour générer une force de rotation élevée à la main, tandis que les sections rondes à l’avant et à l’arrière de la poignée créent une forme idéale pour faire tourner rapidement les longues fixations
  • L’étui portatif à fermeture éclair permet de tout ranger proprement et de façon compacte, idéal pour ranger dans une boîte à gants, un tiroir peu profond ou pour emporter partout
  • La poignée surmoulée est collée de façon permanente à la poignée et ne se dégradera pas et ne deviendra pas collante au fil du temps