Motion
SRH32112

TEKTON, INC
SRH32112

Clé à cliquet longue à ouverture rapide et à tête flexible, prise confortable de 3/8 po x 12 po
N° D’ARTICLE MI14857592
N° MFRSRH32112
Prix113.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH32112

Clé à cliquet longue à ouverture rapide et à tête flexible, prise confortable de 3/8 po x 12 po
N° D’ARTICLE MI14857592
N° MFRSRH32112
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
Prix113.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Taille du support
    3/8 po

Détails

  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
SRH32112 TEKTON 3/8 PO ENTRAÎNEMENT X 12
  • 180º Flex, 9 positions – La tête flexible balayera à 180 degrés, s’emboîteant à neuf angles différents pour atteindre les obstacles
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Manche à prise confortable – Nous avons conçu notre manche à prise confortable avec une forme ovale arrondie pour s’adapter à votre main sans être encombrante