Motion
SRH99121

TEKTON, INC
SRH99121

Clé à cliquet à tête flexible, type de dégagement sans dégagement rapide
N° D’ARTICLE MI14857594
N° MFRSRH99121
Prix240.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH99121

Clé à cliquet à tête flexible, type de dégagement sans dégagement rapide
N° D’ARTICLE MI14857594
N° MFRSRH99121
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
Prix240.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Style de prise
    Prise confortable
  • Type de version
    Non-déblocage rapide

Aperçu

Description du fabricant
SRH99121 TEKTON 1/4, 3/8, 1/2 INCH
  • 180º Flex, 9 positions – La tête flexible balayera à 180 degrés, s’emboîteant à neuf angles différents pour atteindre les obstacles
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Manche à prise confortable – Nous avons conçu notre manche à prise confortable avec une forme ovale arrondie pour s’adapter à votre main sans être encombrante