Spécifications
Détails
- MatérielAcier, nylon
Aperçu
- Idéal pour les applications de précision – Peut être utilisé pour tirer ou gratter
- Pointe acérée pour un travail précis – Chaque pointe est dotée d’une pointe conique à 30 degrés pour maintenir la résistance aussi près que possible de la pointe
- Résiste à la torsion – Deux « ailettes » à la base de la tige l’aident à résister à la torsion ou au retrait de la poignée
- Poignée polyvalente – La poignée carrée classique est longue et mince avec des côtés profilés pour une polyvalence et une maniabilité globales
- Matériaux et construction – L’arbre du crochet est en acier AISI 8650 et durci à 50–54 HRC; les poignées sont en nylon renforcé de verre résistant aux carburants, aux huiles et aux produits chimiques
- Fabriqué au Michigan – La gamme de pics, de crochets et de mini leviers de Tekton est entièrement fabriquée dans le Michigan avec uniquement des matériaux provenant des États-Unis