Motion
173161
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 3/8 po - 16 , 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887247
N° MFR173161
Prix24.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 3/8 po - 16 , 3 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887247
N° MFR173161
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
Prix24.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.9400 po
  • Compatibilité des tailles de prise
    3/8 po - 16
  • Profondeur de taraudage
    0.6900 po | 17.53 mm
  • Filetage Longueur  
    11/16 po
  • Taille du filetage
    3/8 po - 16

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    HTGP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H5
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
173161 3/8-16NC HTGP H5 3FL GP HND TAP B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon