Motion
173168
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 1/2 po - 13 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887254
N° MFR173168
Prix38.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 1/2 po - 13 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887254
N° MFR173168
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
Prix38.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.3800 po
  • Compatibilité des tailles de prise
    1/2 po - 13
  • Profondeur de taraudage
    0.6300 po | 16 mm
  • Filetage Longueur  
    16 mm
  • Taille du filetage
    1/2 po - 13

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    HTGP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
173168 1/2-13NC HTGP H2 4FL GP HND TAP B