Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.3800 po
- Diamètre de la tige0.1940 po
- Longueur du tableau2.3800 po
- Profondeur de taraudage1.5000 po
- Filetage Longueur0.8800 po
- Taille du filetage#10 - 32
Détails
- ChambreCône
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Col allongéNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielHSS, acier rapide
- Nombre de Cannelures2
- Série1001
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageUNF
Aperçu
Description du fabricant
C83372 10-32 NF GH3 2FL TPR 1001 BRT TAP