Motion
C83398
Taraud manuel - Série 1001-TN, 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887641
N° MFRC83398
Prix19.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 1001-TN, 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887641
N° MFRC83398
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
Prix19.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de prise
    #10 - 24
  • Profondeur de taraudage
    0.8800 po | 22.35 mm
  • Filetage Longueur  
    7/8 po

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1001-TN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C83398 10-24 NC GH3 4FL TPR 1001TN TIN T