Motion
C83805
Taraud manuel - Série 1001-TN, taille de filetage M4 x 0.7 , 4 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887670
N° MFRC83805
Prix23.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 1001-TN, taille de filetage M4 x 0.7 , 4 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887670
N° MFRC83805
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
Prix23.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de taraudage
    0.7500 po | 19.05 mm
  • Filetage Longueur  
    3/4 po
  • Taille du filetage
    M4 x 0.7

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1001-TN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D4
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
C83805 M4X0.7 D4 4FL TPR 1001TN ROBINET D'ÉTAIN