Motion
C83904
Taraud manuel - série 1003 , 3 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887766
N° MFRC83904
Prix14.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 1003 , 3 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887766
N° MFRC83904
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
Prix14.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de prise
    #10 - 32
  • Profondeur de taraudage
    1.0000 po | 25.40 mm
  • Filetage Longueur  
    1.0000 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    1003
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
C83904 10-32 NF GH2 3FL 1003 BOT BRT TAP