Motion
327-10

ANSELL
327-10

Gants de travail à usage général - taille TG ou taille 10 , manchette allongée avec fermeture de guêtre, caoutchouc thermoplastique
N° D’ARTICLE MI14894302
N° MFR327-10
Prix146.45 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
327-10

Gants de travail à usage général - taille TG ou taille 10 , manchette allongée avec fermeture de guêtre, caoutchouc thermoplastique
N° D’ARTICLE MI14894302
N° MFR327-10
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
Prix146.45 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Taille pour homme
    10
  • Taille
    10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Imperméable, respirant, protection contre les chocs, marques réfléchissantes
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 5
  • Application
    Extraction de sauvetage dans des espaces clos, utilisation de machines lourdes, concassage et déchargement de minerai, expédition et chargement de produits, entretien de véhicules, entretien d’équipement, échafaudages, manutention et isolation de tuyaux, plomberie et sablage
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Gauntlet
  • Type de poignet
    Poignet allongé avec fermeture de guêtre
  • Coupe
    A2
  • Description
    Gants de désincarcération avec protection contre les chocs en TPR et barrière imperméable et respirante Hipora
  • Mot-clé de description
    Extrication
  • Type de service
    Service intensif
  • EN388
    4343 CP
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Services médicaux d’urgence, énergie, exploitation minière
  • Matériau de la doublure
    Hipora
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro de catalogue du fabricant
    327-10
  • Matériel
    Caoutchouc thermoplastique
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Caractéristiques de la paume
    Paume très résistante aux coupures et très durable
  • Gamme de produits
    Sonneurs
  • Type de protection
    Impact, imperméable, coupure, abrasion, perforation, froid
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Oui
  • Série
    RINGERS R327
  • Normes respectées
    FR 388, 2016 +A1, 2018 , ANSI/ISEA 105-2024, FR 511, 2006 , EN ISO 21420, 2020
  • Type
    Haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
327-10 SONNERIES 327 TAILLE 10, 0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté