Motion
279-08

ANSELL
279-08

Gants de travail à usage général - taille M ou taille 8 , enduits de PVC, poignets de fermeture Gaiter, cuir
N° D’ARTICLE MI14894349
N° MFR279-08
Prix156.27 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
279-08

Gants de travail à usage général - taille M ou taille 8 , enduits de PVC, poignets de fermeture Gaiter, cuir
N° D’ARTICLE MI14894349
N° MFR279-08
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
Prix156.27 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Taille pour homme
    8
  • Taille
    8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, détails réfléchissants
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Engagement et dégagement des glissements de la chaîne de forage, chaînage de tuyaux, installation et démontage d’appareils de forage, assemblage et démontage de tuyaux de grande taille, déchargement et empilage de tuyaux, préparation du site - mise en place et démontage de la chaîne d’outils, mise en place du collecteur de pression et de la tête d’injecteur de tuyaux, travaux de pompage généraux, préparation du site - déchargement des conduites et des vannes, manipulation du fer - travaux de montage, manipulation des outils, nettoyage et assainissement de l’environnement, vanne - entretien et réparation des machines lourdes, entretien et réparation de l’équipement, manutention des tuyaux, stockage à froid, chargement et transport
  • Matériau arrière
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couverture du revêtement
    Paume
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Type de poignet
    Fermeture de la guêtre
  • Description
    Gants résistants aux chocs à isolation thermique, avec une barrière imperméable et une paume en cuir durable
  • Mot-clé de description
    Thermique
  • Type de service
    Service intensif
  • EN388
    3222 TA
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Construction, énergie, exploitation minière
  • Isolé
    Oui
  • Matériau de la doublure
    Thinsulate
  • Numéro de catalogue du fabricant
    279-08
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Caractéristiques de la paume
    Pièces de poignée en PVC
  • Gamme de produits
    Sonneurs
  • Type de protection
    Impact, froid, eau
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Oui
  • Série
    RINGERS R279
  • Normes respectées
    EN 388, 2016 , +A1, 2018 , ANSI/ISEA 138-2, ANSI/ISEA 105-2024 ABR niveau 4, EN 511, 2006 , EN ISO 21420, 2020
  • Type
    Mécanicien

Aperçu

Description du fabricant
279-08 SONNERIES 279 TAILLE 8, 0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté