Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Taille pour hommeS
- Taille pour femmesS
Détails
- Détails supplémentairesCuir de chèvre, paume à double épaisseur, poignet sécurisé TPR à fermeture Velcro
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationMarché secondaire de l’automobile, Construction, Manipulation des composants structurels et de la carrosserie, Permutation et changements de pneus, Saisissure de pièces de structure et de carrosserie, Entretien de l’équipement, Échafaudage, Manipulation et isolation des tuyaux, Plomberie et sablage, Manutention d’outils, Assemblage et montage de composants, Soutien et entretien de la chaîne de production
- Matériau arrièrePeau de chèvre
- Type de poignetRevers sécurisé
- DescriptionGants en cuir de chèvre de première qualité offrant une durabilité, une flexibilité, une dextérité et une adhérence améliorées
- Mot-clé de descriptionPeau de chèvre
- Type de serviceUsage général
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, marché secondaire automobile, construction, entretien, fabrication
- IsoléNon
- Numéro de catalogue du fabricantVI3732SM
- MatérielCuir de peau de chèvre
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumePaume à deux couches
- Gamme de produitsValeo
- Type de protectionUsage général
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- SérieVALEO-V255
- Cuir fendu ou grainGrain