Motion
TE120-0311

GRACO INC
TE120-0311

Pompe électrique à membrane - 60 psi, Buna-N, SST, section produit Santoprene, centre en aluminium, débit max. 120 gpm
N° D’ARTICLE MI14928811
N° MFRTE120-0311
Prix12,372.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
TE120-0311

Pompe électrique à membrane - 60 psi, Buna-N, SST, section produit Santoprene, centre en aluminium, débit max. 120 gpm
N° D’ARTICLE MI14928811
N° MFRTE120-0311
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
Prix12,372.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Poids
    117 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Clapet en acier inoxydable surmoulé Buna-N 303
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Certification
    ATEX, IECEx
  • Vérifier le matériau du siège
    Buna-N/SST
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPTF
  • Pression maximale
    60 psi
  • Teneur maximale en solides
    1-7/8 po
  • Débit maximum
    120 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Double membrane électrique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    2001299
  • Matériaux mouillés
    Buna-N, SST, Santoprène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE TE120-0311 QUANTM, QTE-ALFC4FB-BSPBN