Motion
2137-XL (10)

HEXARMOR
2137-XL (10)

Gants à paume en cuir - TG ou taille 10, cuir de chèvre à fleur corrigée, sans classement, résistant aux coupures, couleur noire
N° D’ARTICLE MI14933573
N° MFR2137-XL (10)
Prix69.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2137-XL (10)

Gants à paume en cuir - TG ou taille 10, cuir de chèvre à fleur corrigée, sans classement, résistant aux coupures, couleur noire
N° D’ARTICLE MI14933573
N° MFR2137-XL (10)
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
Prix69.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pouce et index renforcés, tirette
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Demandes
    Application de la loi, perquisition et saisie
  • Matériau arrière
    Respirant
  • Type de fermeture
    Crochet, boucle
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques de confort
    Dos perméable à l’air, conception ergonomique
  • Description de la construction
    Pouce, index renforcés
  • Type de poignet
    Crochet, boucle
  • Description
    Gants de sécurité HexBlue 2137 pour les forces de l’ordre avec résistance aux aiguilles et aux coupures, paume en cuir de chèvre et capacités d’écran tactile
  • EN388
    4X13F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Résistant aux coupures
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Résistant à l’abrasion, renforcé
  • Type de protection
    Résistant aux coupures et aux perforations
  • Série
    2137

Aperçu

Description du fabricant
2137-XL (10) RECHERCHE GÉNÉRALE ET DROITS DE DOUANE GLO