Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0300 po
- Alésage - Côté 135 mm
- Alésage - Côté 232 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8430 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Longueur totale100 mm
- Désalignement parallèle0.0120 po
- Poids2.140 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion64.97 N-m
- Inversion dynamique du couple32.49 N-m
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieMDCD
- Capacité de couple95.83 pi-lb
- CUP_NON65432940556