Motion
TTR940RNSC8T-1.0Q3-CTR-H1

BANNER ENGINEERING CORP
TTR940RNSC8T-1.0Q3-CTR-H1

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 8 37.0 po entre les cadres; espacement du faisceau : 108 mm; plage : 120 mm; sortie : NPN DO; entrée : 22-30 V c.c.; 1 m (3.3 pi) M8 capuchons d’extrémité femelles à connecteur à pression T : montage à fente en T
N° D’ARTICLE MI14951659
N° MFRTTR940RNSC8T-1.0Q3-CTR-H1
Prix675.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR940RNSC8T-1.0Q3-CTR-H1

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 8 37.0 po entre les cadres; espacement du faisceau : 108 mm; plage : 120 mm; sortie : NPN DO; entrée : 22-30 V c.c.; 1 m (3.3 pi) M8 capuchons d’extrémité femelles à connecteur à pression T : montage à fente en T
N° D’ARTICLE MI14951659
N° MFRTTR940RNSC8T-1.0Q3-CTR-H1
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
Prix675.19 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
811134 TTR940RNSC8T-1.0Q3-CTR-H1 TTR