Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa base d’alignement laser sans fil MILWAUKEE® vous offre l’alignement laser le plus efficace et le plus précis pour vos tâches de mise en page. Cet accessoire laser de pointe rationalise l’application d’alignement, transformant ce qui était autrefois un travail pour deux personnes en une opération de disposition transparente pour une seule personne, ce qui permet d’économiser du temps et de la main-d’œuvre sur le chantier. Équipé d’une télécommande qui offre une plage allant jusqu’à 125’. L’alignement laser est doté de réglages de précision, offrant une précision de pas jusqu’à 3/32” @ 100’, permettant un alignement plus rapide sur de longues distances. La base d’alignement laser pivote en douceur sur le point d’aplomb pour un alignement facile et rapide. Avec ses pattes réglables, cet accessoire laser convient aux surfaces légèrement inégales pour terminer les applications sur des matériaux au niveau du sol sans tracas. La base d’alignement laser sans fil est compatible avec les lasers M12™ , les lasers USB REDLITHIUM et les trépieds 1/4” à 20” . La base laser sans fil avec télécommande est couverte par une garantie à vie limitée de deux ans.
- Comprend1-Remote, 5-AA, 1-Wireless
- Numéro CUP du fabricant045242611003
- CUP_NON045242611003
Aperçu
- Alignement laser le plus efficace et précis
- Disposition pour une personne : Alignement à distance
- Réglage de précision - 3/32" @ 100’
- Pivote sur le point
- Pieds réglables pour une portée de mise à niveau supplémentaire
- Plage horizontale réglable – jusqu’à 40’ à 125’
- Plage de communication de la télécommande – jusqu’à 125’
- 1/4” – 20 Montage fileté pour trépied
- Compatible avec les lasers Milwaukee® M12 , les lasers REDLITHIUM USB et les trépieds à filetage 1/4” - 20
- Comprend une télécommande sans fil à base laser
- Comprend (3) piles AA pour socle laser et 2 piles AA pour télécommande
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.