Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue28.00 po
- Force100 lb
- Hauteur0.953 po
- Longueur30.8 po
- Diamètre de la tige10 mm
- Longueur de l’épaule25.64 po
- Accident vasculaire cérébral11.5 po
- FiletageM8 X 1.25
- Diamètre du tube22 mm
- Poids5.48 lb
- Largeur0.95 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone ordinaire - Fini noir
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone moyen - Fini nitrure noir
- SérieRessort à gaz verrouillable fixe
Aperçu
- Couvercle/mécanisme de verrouillage fixe lorsque le ressort est complètement déployé pour protéger les personnes et l’équipement critique