Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• La trousse comprend : BL2012 2.5Ah piles et BC1121 chargeurs à port unique. • La batterie comprend une jauge de carburant 4-LED pour surveiller l’état de charge. • Le système de gestion intelligente de la batterie protège contre les surcharges, les surcharges et les décharges excessives pour une plus longue durée de vie de l’outil et de la batterie. • Le chargeur est doté d’un port USB intégré pour charger les téléphones ou autres appareils électroniques portables. • Le chargeur est fixé au mur et comporte un carillon sonore lorsque la charge est terminée. • La batterie est compatible avec tous les outils électriques de la série IQV20 et le chargeur charge les IQV20™ batteries avec un taux de charge de 4A .
Aperçu
- La trousse comprend : BL2012 2.5Ah piles et BC1121 chargeurs à port unique.
- La batterie comprend une jauge de carburant 4-LED pour surveiller l’état de charge.
- Le système de gestion intelligente de la batterie protège contre les surcharges, les surcharges et les décharges excessives pour une plus longue durée de vie de l’outil et de la batterie.
- Le chargeur est doté d’un port USB intégré pour charger les téléphones ou autres appareils électroniques portables.
- Le chargeur peut être fixé au mur et est doté d’un carillon sonore lorsque la charge est terminée.
- La batterie est compatible avec tous les outils électriques de la série IQV20 et le chargeur charge les IQV20™ batteries avec un taux de charge de 4A .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire