Spécifications
Dimensions
- Longueur/diamètre2 po
Détails
- Type d’accessoireAdaptateur de douille
- Détails supplémentairesCOTE D'IMPACT 3/8 x 2 po L’adaptateur de douille est conçu pour résister à la sortie de couple élevé d’un tournevis à chocs. Pour augmenter la polyvalence, l’adaptateur hexagonal est conçu pour accepter les douilles 3/8-in. L’adaptateur de douille IMPACT RATED offre à l’utilisateur la quantité optimale de rétention de douille avec une conception de cran à bille durable.
Aperçu
- RÉSULTAT D’IMPACT : Conçu pour résister à la sortie de couple élevé d’un tournevis à chocs
- POLYVALENCE AUGMENTÉE : l’adaptateur hexagonal 3/8-in est conçu pour accepter 3/8-in douilles afin d’augmenter la polyvalence de votre visseuse à chocs
- CONSERVATION OPTIMALE : Offre aux utilisateurs la rétention optimale de la douille grâce à une conception de cran à rotule