Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFaites le travail avec jusqu’à 65 % plus de puissance. La petite meuleuse d’angle sans fil V20* 4-1/2-inch est dotée d’un moteur sans balais qui vous offre une durée de vie prolongée du moteur et une puissance ultime. Cette meuleuse à main est conçue en pensant à l’utilisateur, offrant contrôle et polyvalence tout en ajoutant du confort pendant l’utilisation.
- Type de batterieLithium-ion
- CouleurRouge/Noir
- Style de poignéeAngle droit
- Source d’alimentationSans fil
Aperçu
- JUSQU’À 65 % plus de puissance* : le moteur sans balais offre une puissance incroyable
- COMMANDE ET CONFORT : L’interrupteur à palette est conçu pour l’utilisateur.
- CHANGEMENT RAPIDE DE LA ROUE : Le protecteur sans outil permet de changer facilement les roues
- PRATIQUE : La poignée latérale 3-Position offre une facilité ultime
- Petite meuleuse d’angle sans fil Cmcg450B , garde de meulage, meule. Clé, poignée latérale. La batterie et le chargeur sont vendus séparément.