Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame7-1/4 po
Détails
- Détails supplémentaires15 A 7-1/4-in. La scie circulaire offre la puissance nécessaire pour accomplir les tâches quotidiennes. Le moteur haute performance de 5,500 tr/min est idéal pour une coupe rapide et agressive, tandis que le patin biseauté pivote jusqu’à 55 degrés. Avec une semelle en magnésium de qualité supérieure, une protection supérieure et inférieure en métal, cette scie est conçue pour résister aux conditions difficiles du chantier.
- Intensité15 A
- CouleurRouge/Noir
- Caractéristiques et avantages• COUPES RAPIDES : Moteur haute performance fonctionnant à 5,500 tr/min pour une coupe rapide et agressive• CAPACITÉ : Lame à pointes de carbure 7-1/4-in 18T d’une capacité maximale de 2-1/8-in pour 2x matériaux• FACILITÉ D’UTILISATION : Semelle de biseautage sans outil jusqu’à 55° pour les coupes en angle avec crans à 22.5 et 45° pour une utilisation facile• POIDS RÉDUIT : Chaussure en magnésium pour plus de durabilité et un poids réduit• DURABILITÉ : Protection supérieure et inférieure en métal pour une durabilité accrue• COMMODITÉ : Crochet à chevrons en métal pour plus de commodité• CONFORT AJOUTÉ : Poignée profilée surmoulée pour plus de confort pendant l’utilisation
- Source d’alimentationAvec cordon
Aperçu
- COUPES RAPIDES : Le moteur haute performance fonctionne à 5,500 tr/min pour une coupe rapide et agressive
- CAPACITÉ : lame à pointes de carbure 7-1/4-in 18T avec une capacité allant jusqu'à 2-1/8-in pour 2x matériaux
- FACILITÉ D’UTILISATION : Chaussure de biseautage sans outil jusqu’à 55° pour les coupes en angle avec crans à 22.5 et 45° pour une facilité d’utilisation
- POIDS RÉDUIT : Chaussure en magnésium pour plus de durabilité et un poids réduit
- DURABILITÉ : Protection supérieure et inférieure en métal pour une durabilité accrue
- PRATIQUE : Crochet à chevrons en métal pour plus de commodité
- CONFORT AJOUTÉ : Poignée profilée surmoulée pour plus de confort pendant l’utilisation