Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 po
Détails
- Détails supplémentairesCet ensemble de pinces à joint Groove de 8 po et 10 po est fabriqué en acier forgé pour plus de résistance et de durabilité. Les poignées bimatériaux multizones de l’ensemble de pinces CRAFTSMAN® permettent des zones de prise sûres et confortables. Les mâchoires usinées avec précision de la pince de blocage des canaux sont idéales pour tordre, saisir, tenir et couper une variété de formes et de tailles.
- Couleur de la poignéeRouge/Noir
- Style de poignéePrise confortable
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Forme du nezCourbe
- Nombre de pièces2
- Type de pinceLanguette et rainure
Aperçu
- CONFORT ET CONTRÔLE : Prises multizones bimatériaux
- RÉSISTANCE ET DURABILITÉ : Fait d’acier forgé par chute
- MÂCHOIRES USINÉES DE PRÉCISION : Pour une prise et une tenue sûres