Motion
CMMT12018

CRAFTSMAN
CMMT12018

Ensemble d’outils mécaniques - sans impact, 12 pointes de support PT, 3/8 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard
N° D’ARTICLE MI14996269
N° MFRCMMT12018
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT12018

Ensemble d’outils mécaniques - sans impact, 12 pointes de support PT, 3/8 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard
N° D’ARTICLE MI14996269
N° MFRCMMT12018
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    19 mm
  • Taille min.
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’ensemble d’outils mécaniques à 12 pointes et à 3/8-inch entraînements de 40 pièces comprenant un ensemble de douilles mécaniques est équipé d’un cliquet 72-Tooth, d’un large assortiment d’outils d’entraînement et d’un boîtier robuste moulé par soufflage. Cet étui est fabriqué avec des charnières métalliques pour des ensembles séparés, et les dimensions sont spécialement conçues pour s’adapter aux boîtes de rangement métalliques CRAFTSMAN® pour une organisation facile.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Nombre de pièces
    40
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
CMMT12018 ENSEMBLES
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
  • FOURNIT DES ESPACES DE SERREMENT D’ACCÈS : extrémité de la boîte à cliquet à 72-Tooth
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
  • PERMET UN ENTREPOSAGE FACILE DES OUTILS : Étui moulé par soufflage durable
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME