Motion
CMMT12035

CRAFTSMAN
CMMT12035

CMMT12035
N° D’ARTICLE MI14996282
N° MFRCMMT12035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT12035

CMMT12035
N° D’ARTICLE MI14996282
N° MFRCMMT12035
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    150 pièces L’ensemble d’outils mécaniciens en chrome gris métallique est conçu pour l’auto-enthusiaste, le semi-pro ou le bricoleur. Cet ensemble est livré avec le nouveau cliquet de 120-Tooth à la pointe de l’industrie qui offre une accessibilité maximale dans les endroits restreints. Grâce à sa tête mince et à son arc pivotant de 3 degrés, vous pouvez accéder facilement aux espaces étroits et serrer ou desserrer rapidement une fixation. Affrontez votre prochain projet avec notre jeu d’outils mécaniques Gunmetal Chrome 150 .
  • Finition/revêtement
    Bronze industriel Chrome
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
CMMT12035 ENSEMBLES
  • RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À LA ROUILLE : Pistolet Metal Chrome
  • ACCÈS AUGMENTÉ : cliquets 120-Tooth et balançoire à arc minimal
  • 7X PUISSANCE DE POIGNÉE : Clés antidérapantes
  • COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : Douille à 6 pointes avec fixation
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
  • RANGEMENT FACILE DES OUTILS : Étui moulé par soufflage durable
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME