Spécifications
Dimensions
- Angle de tête15 °
- Gamme de tailles de clé8 à 22 mm
Détails
- Détails supplémentairesL’ensemble de clés combinées métriques de 15 pièces offre un certain nombre d’applications allant du boulon standard au travail sur des réparations automobiles spécifiques.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Nombre de pièces15
- Type d’ensemble de clésCombinaison
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- DÉGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU BOUTON : Décalage de l’extrémité de la boîte 15°
- ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME