Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po, 3/8 po
- Taille maximale10 mm
- Taille min.4 mm
Détails
- Détails supplémentairesCes douilles à embouts TORX de construction durable permettent à l’utilisateur final d’utiliser un cliquet ou un tournevis sur les fixations TORX. L’ajout de ces outils à votre boîte à outils vous permettra de ne jamais vous faire prendre sans le bon outil pour le travail. Toutes les douilles CRAFTSMAN® sont couvertes par la garantie à vie complète CRAFTSMAN®. TORX. TORX. est une marque de commerce d’Acument Intellectual Properties, LLC.
- Finition/revêtementChrome poli
- Nombre de pièces42
- Style d’arbreMèche
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- UNE ACCESSIBILITÉ ACCRUE ET
- FIXATION RAPIDE : lorsque la douille à embout est utilisée avec le cliquet
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME