Motion
CMMT87022

CRAFTSMAN
CMMT87022

Jeu de clés à cliquet combinées SAE - 11 PC, type à cliquet combiné, style poignée simple, 1/4 à 15/16 po de taille de clé
N° D’ARTICLE MI14996376
N° MFRCMMT87022
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT87022

Jeu de clés à cliquet combinées SAE - 11 PC, type à cliquet combiné, style poignée simple, 1/4 à 15/16 po de taille de clé
N° D’ARTICLE MI14996376
N° MFRCMMT87022
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °
  • Gamme de tailles de clé
    1/4 à 15/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le jeu de clés à cliquet 11 pièces standard (SAE) CRAFTSMAN® offre un certain nombre d’applications, du virage du boulon standard au travail sur des réparations automobiles spécifiques.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Simple
  • Nombre de pièces
    11
  • Type d’ensemble de clés
    Clé à cliquet combinée

Aperçu

Description du fabricant
CMMT87022 11PCSAERATCHETING
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • ENGAGEMENT RAPIDE : la boîte à 12 points facilite l’engagement de la fixation
  • DÉGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU BOUTON : 15° boîtes décalées
  • ACCÈS AUX ESPACES ÉTROITS : l’extrémité de la boîte à cliquet à 72 dents vous aide à entrer dans les endroits difficiles d’accès.
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes