Motion
CMMT98339

CRAFTSMAN
CMMT98339

CMMT98339
N° D’ARTICLE MI14996398
N° MFRCMMT98339
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT98339

CMMT98339
N° D’ARTICLE MI14996398
N° MFRCMMT98339

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L'ensemble de 4-Piece anneau élastique CRAFTSMAN® est livré avec des pinces externes, internes, droites et pliées pour vous assurer d'avoir l'outil pour presque tous les travaux. Les pinces en acier trempé sont dotées de poignées trempées dans le caoutchouc pour plus de durabilité et un usage confortable. Les bagues élastiques (ou bagues de retenue) maintiennent les composants ou les assemblages sur un arbre ou dans un boîtier lorsqu’elles sont installées dans une rainure. Les anneaux élastiques ont des applications dans le garage et autour de la maison. L’ensemble de 4-Piece anneau élastique vous permet de retirer ou de remplacer facilement ces composants essentiels.
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Prise confortable
  • Nombre de pièces
    4
  • Type de pince
    Bague de retenue

Aperçu

Description du fabricant
CMMT98339 4PC PINCE À BOUTONS ST
  • POLYVALENCE : les pinces 7 sont conçues pour les applications internes et externes
  • ACCESSIBILITÉ : Les pinces droites et courbées offrent une accessibilité accrue dans les espaces difficiles d’accès
  • DURABILITÉ : Fabriqué en acier durci