Motion
CMST22602RB

CRAFTSMAN
CMST22602RB

CMST22602RB
N° D’ARTICLE MI14996419
N° MFRCMST22602RB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMST22602RB

CMST22602RB
N° D’ARTICLE MI14996419
N° MFRCMST22602RB
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fièrement fabriqué aux États-Unis avec des matériaux mondiaux à Sedalia, Missouri. Gardez les articles entreposés hors du sol et sécurisés dans l’armoire de base large 5-Drawer CRAFTSMAN ® 26.5-in avec surface de travail en bois de 2,54 cm d’épaisseur. La surface de travail du bloc de boucherie de 2,54 cm et le système de verrouillage protègent.
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Capacité de poids
    800 lb

Aperçu

Description du fabricant
CMST22602RB 26.5IN 5 CABINE DE BASE RAJ
  • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS AVEC DU MATÉRIEL MONDIAL : Sedalia, Missouri
  • ROBUSTE : Conçu pour durer avec un châssis en acier entièrement soudé d’une capacité de 10,720 pouces cubes
  • PROTECTION DE SURFACE ET ESPACE DE TRAVAIL : Comprend une surface de travail de bloc de boucher 1in
  • SAFEGUARD VOS OUTILS : Un système de verrouillage interne à clé protège vos outils lorsque vous êtes absent
  • RALLONGE COMPLÈTE, DIAPOSITIVES DE TIROIR À FERMETURE SOUPLE : capacité de 100 lb par tiroir
  • INSTALLATION FACILE : Cadre entièrement soudé avec un minimum d’assemblage requis
  • LOOK DE SUITE COORDONNÉ : Fait partie de la solution de stockage modulaire CRAFTSMAN®
  • CONCEPTION MODULAIRE : Permet plusieurs configurations de suite
  • ESPACE DE RANGEMENT EXPANSIF : capacité de 10,720 pouces cubes
  • Comprend : armoire de base, ensemble de clés, dessus en bois de 2,54 cm d’épaisseur, (5) doublures de tiroir.