Spécifications
Détails
- Détails supplémentaires26 po La boîte à outils offre un plateau coulissant en porte-à-faux, offrant une accessibilité optimale aux outils. Il est doté d’un couvercle unique avec fenêtres, permettant la visibilité du contenu de la coupelle sans ouvrir la boîte à outils, des coupelles amovibles et un joint intégré pour protéger vos outils des conditions météorologiques.
- CouleurNoir/Rouge
- Capacité de poids77 lb
Aperçu
- FENÊTRE TRANSPARENTE : Fenêtres transparentes sur le couvercle pour voir le contenu du gobelet sans ouvrir la boîte à outils
- MOULES AMOVIBLES : 4 grandes tasses et 2 petites tasses amovibles
- PLATEAU COULISSANT : Long plateau coulissant en porte-à-faux avec compartiments amovibles pour gobelets, adapté aux outils à main et aux accessoires
- RÉSISTANT À L’EAU ET À LA POUSSIÈRE : HOMOLOGUÉ IP54
- ORGANISATION ET ENTREPOSAGE : Deux porte-embouts de tournevis amovibles pour l’organisation et le rangement
- RÉSISTANT À LA ROUILLE : grands loquets métalliques durables et résistants à la rouille