Spécifications
Dimensions
- Longueur du câble67.0000 po
- Hauteur1.7700 po
- Longueur67.0000 po
- Poids0.38 lb
- Largeur3.7000 po
Détails
- Type d’accessoireFils d’essai
- ApplicationInspecter et dépanner les systèmes électriques, les panneaux solaires, les pompes et les moteurs.
- À utiliser avecPince-mètre FLIR CM276
Aperçu
- Crée une connexion MC4 entre le panneau solaire et l’onduleur pour le dépannage et l’entretien des systèmes PV
- Assure des mesures de courant et de tension sécuritaires sur les modules et systèmes photovoltaïques (PV)
- Le fil est une fiche banane gainée de MC4 (mâle) à 4mm ( 152 cm) sur un fil d'essai de 60 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Teledyne FLIR Si124-LD PlusLa FLIR Si124-LD Plus est un système autonome facile à utiliser pour localiser les fuites sous pression dans les systèmes à air comprimé.
Voir la documentation
Teledyne FLIR : Que devez-vous mesurer?Les solutions de classe mondiale de Teledyne FLIR pour l’imagerie thermique
Voir la documentation