Motion
CFL8TB
Suiveur de came 19 po de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI15030781
N° MFRCFL8TB
Prix78.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 19 po de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI15030781
N° MFRCFL8TB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix78.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Classe JIS 0
  • Rouleau Diamètre  
    19
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    8 mm
  • Taille du filetage
    M 8x1.25
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    23 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
    0
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557088766
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
MÉTRIQUE CFL8TB - FOL CAME ANNEAU EXTÉRIEUR EN RÉSINE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté