Motion
4044
Ceinture de manipulation des aliments – Couvre-cône en nitrile blanc et polyester no 4044 2-Ply 90 x friction
N° D’ARTICLE MI15033475
N° MFR4044
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments – Couvre-cône en nitrile blanc et polyester no 4044 2-Ply 90 x friction
N° D’ARTICLE MI15033475
N° MFR4044
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.218 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    1 po
  • Épaisseur
    0.218 po
  • Poids par pouce
    0.075 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester filé
  • Tondeuse
    UCM36
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    Nitrile
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Étape du biais
  • Accepté par la FDA
    FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF100 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    90 lb

Aperçu

Description du fabricant
2 P 90 WHT NITRILE CONETOPXFS
  • Dessus d’empreinte en caoutchouc nitrile
  • Utilisé dans de nombreuses applications alimentaires où un couvercle plus agressif est requis
  • Souvent utilisé dans les trancheuses à pain et autres applications de pain et de boulangerie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté