Motion
4108
4108 3-Ply 150 Polyester filé, noir, PVC, friction x brossé
N° D’ARTICLE MI15033484
N° MFR4108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4108 3-Ply 150 Polyester filé, noir, PVC, friction x brossé
N° D’ARTICLE MI15033484
N° MFR4108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.109 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    3 po
  • Poids par pouce
    0.07 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des colis
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Brossé
  • Carcasse
    Polyester filé
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 B
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Manipulation de l’emballage
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Friction
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 3SP 150 NOIR FSXBR
  • PVC intégré dans la conception traditionnelle des courroies de transmission en caoutchouc
  • Fabriqué en polyester filé, ce produit offre un excellent suivi, une excellente résistance et une excellente capacité de maintien des lacets
  • Le couvercle thermoplastique permet une gamme complète de fabrications, y compris l’épissure sans fin et lisse des doigts
  • Une bonne résistance à l’huile et un faible coefficient de friction en font un remplacement rapide et facile pour les courroies de transmission en caoutchouc plus coûteuses

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté