Motion
CONNECTEUR À JOINT BRASÉ NON ISOLÉ 7100163769 , 66-W, MAX. TEMP. 347

3M
7100163769 NON-INSULATED BRAZED SEAM BUTT CONNECTOR, 66-W, MAX. TEMP. 347

Connecteur à joint brasé
N° D’ARTICLE MI15035764
N° MFR7100163769 NON-INSULATED BRAZED SEAM BUTT CONNECTOR, 66-W, MAX. TEMP. 347
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100163769 NON-INSULATED BRAZED SEAM BUTT CONNECTOR, 66-W, MAX. TEMP. 347

Connecteur à joint brasé
N° D’ARTICLE MI15035764
N° MFR7100163769 NON-INSULATED BRAZED SEAM BUTT CONNECTOR, 66-W, MAX. TEMP. 347

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’isolation
    Non isolé
  • Numéro de stock du fabricant
    70071562188
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131373242
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Température maximale
    347 °F
  • Jauge de fil maximale
    16 AWG
  • Jauge de fil minimale
    14 AWG
  • CUP_NON
    00051131373242
  • Gamme de calibres de fil
    14-16 AWG

Aperçu

Description du fabricant
COUTURE BRASÉE NON ISOLÉE 7100163769