Motion
AESEM1
Bluetooth® Cache-oreilles
N° D’ARTICLE MI15157727
N° MFRAESEM1
Prix99.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bluetooth® Cache-oreilles
N° D’ARTICLE MI15157727
N° MFRAESEM1
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
Prix99.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AESEM1 BRAS BLUETOOTH
  • Les protège-oreilles à profil bas offrent une isolation acoustique passive jusqu’à 20dB NRR, réduisant efficacement l’exposition aux sons nocifs dans les environnements bruyants
  • Faites l’expérience d’un son stéréo captivant avec des basses riches, des médiums équilibrés et des aigus clairs à partir de haut-parleurs de 40 mm
  • La pile rechargeable de 800 mAh dure plus de 70 heures avec une seule charge pour une utilisation toute la journée et toute la semaine
  • La conception du bandeau ventilé aide à dissiper efficacement la chaleur, offrant un confort frais dans les environnements chauds, tout en pouvant accueillir des casquettes de baseball pour un ajustement confortable
  • Les microphones à réduction du bruit ambiant filtrent le bruit de fond pour une qualité d’appel et une expérience améliorées dans les environnements bruyants
  • Conception intuitive et simpliste à 3 boutons pour une navigation et une identification faciles même avec des gants
  • Construction durable avec protection contre les chutes de 6.6-Foot (2 m) et cote IP54