Motion
93CPLG
Niveau laser compact autonivelant planaire vert
N° D’ARTICLE MI15157766
N° MFR93CPLG
Prix302.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Niveau laser compact autonivelant planaire vert
N° D’ARTICLE MI15157766
N° MFR93CPLG
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
Prix302.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.95 po
  • Longueur
    4.22 po
  • Largeur
    3.19 po

Détails

Aperçu

Description du fabricant
NIVEAU LASER PLANAIRE VERT COMPACT 93CPLG
  • Le niveau laser vert autonivelant rechargeable possède 3 plans laser 360-Degree vert vif faciles à lire avec une portée de travail de 30.5 m ( 100 pi); jusqu’à 2 fois plus lumineux que les faisceaux rouges ordinaires
  • La conception compacte et légère avec lasers dans les plans 3 est facile à utiliser dans les zones étroites et à ranger lorsqu’elle n’est pas utilisée
  • Le laser de haute précision projette des lignes nettes avec une précision de 3/16-Inch à 30 pieds (9.1 m); la détection automatique hors niveau fait clignoter les lasers lorsqu’ils ne sont plus à niveau
  • Le mode d’inclinaison permet d’allumer le niveau laser pendant que le pendule est verrouillé pour une utilisation à différents angles
  • Vis de support de montage magnétique dans le montage sur trépied intégré 1/4-Inch
  • Plus de 6-Hour’autonomie pour une utilisation au laser toute la journée
  • Conception durable surmoulée classée IP54 qui protège le niveau laser de l’eau et de la poussière