Motion
93MCLG
Mini laser autonivelant vert à ligne transversale, 50-Foot
N° D’ARTICLE MI15157767
N° MFR93MCLG
Prix113.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mini laser autonivelant vert à ligne transversale, 50-Foot
N° D’ARTICLE MI15157767
N° MFR93MCLG
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
Prix113.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.98 po
  • Longueur
    3.19 po
  • Largeur
    2.23 po

Détails

Aperçu

Description du fabricant
93MCLG MINI CROSS VERT - NIVEAU LASER LINÉAIRE
  • Le niveau laser vert autonivelant a des lignes horizontales et verticales faciles à lire, optimisées pour les conditions d’éclairage intérieur avec une plage de travail de 50 pieds (15.2 m)
  • Projete des lignes horizontales et verticales pour répondre à diverses tâches d’alignement
  • La conception compacte et légère est facile à utiliser dans les endroits restreints et à ranger lorsqu’elle n’est pas utilisée
  • Le laser de haute précision projette des lignes nettes avec une précision de 3/16-Inch à 33 pieds (10 m); la détection automatique hors niveau fait clignoter les lasers lorsqu’ils ne sont plus à niveau
  • Vis de support de montage magnétique dans le montage sur trépied intégré 1/4-Inch-20
  • Plus de 8-Hour’autonomie fournissent une puissance laser pour assurer une utilisation prolongée toute la journée
  • Conception durable surmoulée classée IP54 qui protège le niveau laser de l’eau et de la poussière