Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.98 po
- Longueur3.19 po
- Largeur2.23 po
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Le niveau laser rouge autonivelant a des lignes horizontales et verticales faciles à lire, optimisées pour les conditions d’éclairage intérieur avec une plage de travail de 35 pieds (10.7 m)
- Projete des lignes horizontales et verticales pour répondre à diverses tâches d’alignement
- La conception compacte et légère est facile à utiliser dans les endroits restreints et à ranger lorsqu’elle n’est pas utilisée
- Le laser de haute précision projette des lignes nettes avec une précision de 3/16-Inch à 30 pieds (9.1 m); la détection automatique hors niveau fait clignoter les lasers lorsqu’ils ne sont plus à niveau
- Vis de support de montage magnétique dans le montage sur trépied intégré 1/4-Inch-20
- Plus de 18 heures de fonctionnement fournissent suffisamment de puissance laser pour assurer une utilisation prolongée toute la journée
- Conception durable surmoulée classée IP54 qui protège le niveau laser de l’eau et de la poussière