Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Longueur totale8.75 po
Détails
- Matériau de la poignéeCA, TPE
- Code d’harmonisation8205400000
- MatérielAcier
- Nombre de pièces64
Aperçu
- Ensemble de tournevis de précision avec 33 mèches de précision, 16 mèches standard, 11 tournevis à écrou, adaptateur de mèche, tournevis réglable et micro-cliquet dans notre étui de système MODbox .
- Conception à microcliquet à profil bas pour un accès maximal et un couple supplémentaire
- Porte-mèches magnétiques réglables de 1/4-Inch et 3.5 mm pour mèches standard et de précision
- L’étui modulaire se connecte facilement à d’autres ensembles de boîtiers Klein compatibles pour une organisation pratique et un transport en déplacement
- Le bouchon rotatif offre un contrôle optimal et précis
- Poignée coussinée pour un couple et un confort maximum
- Le boîtier compact contient tous les composants et offre un espace de rangement pour ranger les fixations et autres mèches avec vos outils