Spécifications
Dimensions
- Hauteur16.5 po
- Largeur9 po
Détails
- Type d’accessoireTransport d’outils
- ApplicationTransport d’outils
- CouleurNoir, orange
- Caractéristiques et avantages• Le fourre-tout à outils MODbox s'attache aux autres composants MODbox s'ouvrant facilement d'une seule main • 33 poches pour un rangement maximal des outils et de l'équipement • Les composants MODbox s'assemblent et se déverrouillent facilement d'une seule main • Prise ferme avec la poignée robuste et rigide • Comprend un support de phare qui contient une lampe frontale Klein Tools pour illuminer l'intérieur du sac à outils ou l'environnement externe (lampe frontale vendue séparément, cat. N° 56062, 56049) • Fabriqué avec un matériau tissage balistique 1680d durable et résistant à l’eau • Poche latérale à fermeture éclair pour ranger les petites pièces et les outils • Bandoulière avec rembourrage supplémentaire inclus pour un confort de transport supplémentaire • Fond entièrement moulé pour protéger des éléments • Boucle pour ruban qui s’adapte à tous les rouleaux de ruban isolant standard
- ComprendSac à outils, support de phare, boucle de ruban, bandoulières rembourrées, porte-ruban à mesurer en métal
- MatérielCorps en armure balistique 1680d , fond en polypropylène moulé dur
- TypeSac à outils
Aperçu
- Le fourre-tout à outils MODbox s'attache aux autres composants MODbox s'ouvre facilement d'une seule main
- 33 poches pour un rangement maximal des outils et de l’équipement
- Les composants du MODbox s’emboîtent et se déverrouillent facilement d’une seule main
- Poignée de transport ferme avec poignée robuste et rigide
- Comprend un support de phare qui tient une lampe frontale Klein Tools pour illuminer l’intérieur du sac à outils ou l’environnement externe (lampe frontale vendue séparément, cat. N° 56062, 56049)
- Fabriqué avec un tissage balistique 1680d durable et résistant à l’eau
- Poche latérale à fermeture éclair pour ranger les petites pièces et les outils
- Bandoulière avec rembourrage supplémentaire inclus pour un transport plus confortable
- Le fond entièrement moulé protège contre les éléments
- La boucle de ruban s’adapte à tous les rouleaux de ruban électrique standard