Spécifications
Dimensions
- Hauteur14.5 po
- Largeur10.75 po
Détails
- Type d’accessoireGlacière
- ApplicationGlacière pour aliments et boissons
- CouleurGris, orange
- Caractéristiques et avantages• La glacière MODbox™ se connecte aux autres composants MODbox™ et se déverrouille facilement d’une seule main • Garde les articles au frais sur le chantier jusqu’à 30 heures • Compartiment de rangement pratique logé à l’intérieur du couvercle pour les petits articles tels que les médicaments, les serviettes, les ustensiles, les clés, etc. • La glacière peut supporter jusqu’à 300 livres (136.1 kg); non seulement elle permet de transporter le repas, mais elle sert également de lieu pratique pour s’asseoir • Le compartiment de 17-Quart (16 L) peut contenir 24 canettes (12 oz liq.) ou 12 bouteilles à col long (12 oz liq.) avec de la glace • Le fermoir s’adapte à un cadenas pour garder les articles dans la glacière en sécurité (verrouillage non inclus) • Le couvercle reste ouvert à 90-Degree pour permettre un accès ininterrompu • La bandoulière rembourrée et réglable ajoute du confort lors du transport • Le plastique durable et facile à nettoyer protège les denuissance des éléments • Conçu avec une charnière en acier inoxydable qui ne rouille pas pour garder le couvercle hermétiquement fermé
- MatérielPlastique
- TypeGlacière, 17-Quart
Aperçu
- La glacière MODbox™ se connecte aux autres composants MODbox™ et se déverrouille facilement d’une seule main
- Garde les articles au frais sur le chantier jusqu’à 30 heures
- Compartiment de rangement pratique logé à l’intérieur du couvercle pour les petits articles tels que les médicaments, les serviettes de table, les ustensiles, les clés, etc.
- La glacière supporte jusqu’à 136.1 kg ( 300 lb); non seulement elle transporte le dîner, mais elle sert également d’endroit pratique pour s’asseoir
- Le compartiment 17-Quart (16 l) peut contenir 24 canettes (12 oz liq.) ou 12 bouteilles à col long (12 oz liq.) avec de la glace
- Le moraillon de verrouillage s’adapte à un cadenas pour garder les articles dans la glacière en sécurité (verrouillage non inclus)
- Le couvercle reste ouvert à 90-Degree pour permettre un accès ininterrompu
- Bandoulière rembourrée et ajustable pour plus de confort lors du transport
- Le plastique durable et facile à nettoyer protège les denrées périssables des éléments
- Conçu avec une charnière en acier inoxydable antirouille pour garder le couvercle hermétiquement fermé